› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-APT-UI-IN MODULO ANALOG. PLC

Cod. Rexel CX2906917
Cod. Produttore 2906917
Cod. EAN 4055626153780

Informazioni principali

  • Tipo segnale: 4-20 mA, 0-20 mA
  • Canali: 1
  • Connessione: Push-in
  • Configurazione: DIP switch
  • Range tensione: 0-10 V, 2-10 V
  • Applicazione: Modulo ingresso analogico
  • Compatibilità: Moduli logici PLC
  • Serie: PLC-APT-UI-IN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo d'ingresso analogico per moduli logici PLC logic (solo generazione 2), a 1 canale, tipo di segnale (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurabile tramite DIP switch, connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

numero di ingressi analogici

1

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

10 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

ingressi analogici configurabili

PLC-APT-UI-IN MODULO ANALOG. PLC