› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-2RSC-24DC/ 1

Cod. Rexel CX2966207
Cod. Produttore 2966207
Cod. EAN 4017918130695

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-RSC-230UC/21
  • Tensione ingresso: 230 V AC/220 V DC
  • Contatto: 1 scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Vite
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Serie: PLC-INTERFACE
  • Uso: Interfaccia PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC/220 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

171,6 ... 253 V

PLC-2RSC-24DC/ 1