Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42068200
Cod. Produttore
42068200
Cod. EAN
8012952187526

Informazioni di prodotto

PLANE1 1591 LED 10W CLD ANTRACITE
Plane 1 è un applique da parete dal design ultrafino e dalle dimensioni compatte (175 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 90 mm di altezza) che si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Realizzato con corpo in alluminio verniciato e diffusore con lente wallwasher in policarbonato trasparente, è ideale sia per ambienti interni che esterni grazie al grado di protezione IP65 e alla resistenza meccanica IK08. La sorgente luminosa LED da 10W offre un flusso luminoso di 940 lumen con una temperatura di colore di 3000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo un’illuminazione efficiente e di qualità. Il prodotto è predisposto per il montaggio a parete e presenta un’elevata efficienza luminosa di 94 lm/W, con una durata stimata di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La finitura in colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici applicazioni elettriche e di illuminazione. Descrizione del produttore: Plane 1 - con lente WALLWASHER

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

30 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

175 mm

altezza/profondità

90 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 10W 3000K IP65 design ultrafino interno esterno