Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32412
Cod. Produttore
GW32412
Cod. EAN
8011564031906

Informazioni di prodotto

PLANCIA DA TAVOLO E PARETE 8 POSTI
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

composizione

cassetta apparente

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

8

numero di unità

2

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

con telaio di copertura

con ingresso del cavo

antiurto

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

240 mm

altezza dell'apparecchio

110 mm

profondità dell'apparecchio

80 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero