Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647730041
Cod. Produttore
1647730041
Cod. EAN
8012952162004

Informazioni di prodotto

  • Serie: 971 - Ottima
  • Tensione operativa: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 53 W
  • Flusso luminoso: 9468 lm
  • Indice resa cromatica: ≥80 CRI
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata LED: 100000 h L90 B10
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza progettata per garantire un risparmio energetico significativo migliorando la qualità della luce. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente le lampade tradizionali da 58W grazie alla sua sorgente luminosa LED da 53W che eroga un flusso luminoso di 9468 lumen con una temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, con rigatura interna, assicura una diffusione ottimale della luce eliminando l'abbagliamento e mantenendo un alto rendimento luminoso. La struttura è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, resistente e infrangibile, con componenti in acciaio inox per fissaggi e chiusure di sicurezza. La plafoniera è dotata di un elevato grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, adatta per ambienti con temperature da -30 °C a +40 °C. Il design essenziale e funzionale, tipico del Made in Italy, facilita l’installazione a soffitto o a parete con staffe regolabili e gancio a molla per sospensione. È possibile integrare sistemi di controllo come sensori di presenza per ottimizzare ulteriormente i consumi. L’efficienza luminosa è di 179 lm/W con un indice di resa cromatica CRI ≥ 80 e un mantenimento del flusso luminoso garantito per 100000 ore (L90 B10). Il prodotto è conforme alle normative CE ed è dotato di certificazioni di sicurezza fotobiologica RG0 e autoestinguenza V2. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

53 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

179 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Armatura LED 53W 9468lm IP66 IK10 grigio per ambienti tecnici