Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16457600
Cod. Produttore
16457600
Cod. EAN
8012952048209

Informazioni di prodotto

HYDRO T5 923 FL 1X80 CELL-F GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore grigio realizzato per ospitare una singola sorgente luminosa. Progettato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design funzionale assicura facilità di montaggio e compatibilità con lampade T5 da 80 watt, offrendo una soluzione pratica per l’illuminazione in ambienti vari. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e duraturo per la sorgente luminosa.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

152 mm

lunghezza

1600 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera stagna HYDRO T5 923 FL 1X80 CELL-F