Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453800
Cod. Produttore
16453800
Cod. EAN
8012952111798

Informazioni di prodotto

HYDRO T5 921 FL 2X54 CEL-F GRIGIO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

152 mm

lunghezza

1300 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera stagna HYDRO T5 921 FL 2X54 CEL-F