Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12450209
Cod. Produttore
12450209
Cod. EAN
8012952065435

Informazioni di prodotto

SPEED T8 1934 FL 2X36 CELF-E BIANCO

Documentazione tecnica

Il prodotto DS12450209 è un apparecchio di illuminazione a sospensione o a plafone, progettato per l’uso con lampade fluorescenti T8 da 2x36W con attacco G13. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabile ai raggi UV e dotato di bordi risvoltati antitaglio, garantendo robustezza e sicurezza. Il portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso assicura una connessione affidabile. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio dotato di guaina in PVC-HT resistente fino a 90°C. L’apparecchio è equipaggiato con fusibile di protezione da 3,5A e connettore rapido per facilitare l’installazione elettrica. È disponibile anche in versione emergenza S.A., che mantiene accesa una lampada per 60 minuti in caso di blackout, con possibilità di estensione a 3 ore su richiesta. Il design senza diffusore consente l’installazione di vari tipi di riflettori (simmetrici, asimmetrici, concentranti o diffondenti) per adattare l’illuminazione alle diverse esigenze. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso elettrico e illuminotecnico. Il colore bianco lo rende adatto ad ambienti professionali e tecnici, offrendo un’illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: PLAFONIERA SPEED T8 1934 FL 2X36 CELF-E BIANCO. Le plafoniere Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Plafoniera SPEED T8 2x36W bianco per installazioni professionali