Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12470009
Cod. Produttore
12470009
Cod. EAN
8012952065787

Informazioni di prodotto

SPEED T8 1950 FL 1+1X36 CELF-E BIANCO
Lampada fluorescente T8 con diametro di 26 mm, caratterizzata da una potenza di 36 watt e una lunghezza di 1950 mm. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e durata nel tempo. Il modello SPEED T8 offre una soluzione versatile per ambienti professionali, con un design compatto e funzionale adatto a diversi tipi di installazioni. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e moderno, valorizzando l’ambiente illuminato. Descrizione del produttore: PLAFONIERA SPEED T8 1950 FL 1+1X36 CELF-E BIANCO. Le plafoniere Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Plafoniera SPEED T8 1950 FL 1+1X36 bianco design moderno installazione facile