Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647150050
Cod. Produttore
1647150050
Cod. EAN
8012952201284

Informazioni di prodotto

957 LED 50W CLD-EC X EM CENTR. AC/DC
Lampada LED da 50W con tecnologia CLD-EC, progettata per il montaggio a soffitto. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di una sorgente luminosa integrata che garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Ideale per ambienti che richiedono una luce centrale e uniforme, offre prestazioni affidabili senza necessità di installazione a parete o incasso. La lampada è idonea per l’installazione su diverse superfici, assicurando versatilità e facilità d’uso in contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 50W CLD-EC montaggio soffitto illuminazione tecnica