Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23752300
Cod. Produttore
23752300
Cod. EAN
8012952121353

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 34 W
  • Flusso luminoso: 4942 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Protezione meccanica: IK07
  • Grado protezione: IP40
Questo apparecchio di illuminazione LED da 34W è progettato per offrire una soluzione efficiente e di alta qualità per l'illuminazione di punti vendita e spazi commerciali. Il corpo è realizzato in acciaio laminato galvanizzato con finitura bianca, garantendo robustezza e resistenza nel tempo, mentre il diffusore in metacrilato striato assicura una distribuzione uniforme della luce. Dotato di una sorgente luminosa LED sostituibile con temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, questo prodotto garantisce una luce naturale e confortevole. Il sistema è caratterizzato da un basso flicker, che migliora la sicurezza visiva, e da una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore. La potenza assorbita è di 34W con alimentazione in corrente alternata (AC) e un fattore di potenza superiore a 0,95. La resistenza agli urti è classificata IK07 e il grado di protezione IP40. Facile da installare e versatile, rappresenta una soluzione moderna per un’illuminazione efficiente, stabile e di qualità. Descrizione del produttore: Rapid system - monolampada LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1486 mm

altezza/profondità

76 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

34 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 34W 4000K interno commerciale bianco