Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99139100
Cod. Produttore
99139100
Cod. EAN
8012952049800

Informazioni di prodotto

PEGASO SINGOLO 387 GREY9006
Lastra a luce indiretta progettata per l'installazione diretta su palo con accessori 1485/1487. Realizzata in colore grigio Grey9007, questa lastra presenta dimensioni compatte con lunghezza di 1025 mm, larghezza di 830 mm e altezza di 350 mm, garantendo un peso di 15,2 kg. Il design è studiato per assicurare un'illuminazione efficace e uniforme, ideale per applicazioni esterne in ambito elettrico e illuminotecnico. La struttura robusta e il fissaggio diretto al palo ne facilitano il montaggio e l'integrazione in sistemi di illuminazione urbana o industriale. Descrizione del produttore: Lastra pegaso singola

larghezza

830 mm

profondità

1025 mm

peso

15,2 kg

Produttore

Lastra pegaso singola luce indiretta installazione palo esterno