Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
50 mm
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
Adatto per sospensione
lunghezza
1410 mm
altezza/profondità
76 mm
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP20
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Apparecchio cablato
Angolo di emissione
A fascio stretto 10-20°
Potenza totale
39 W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
107 LUMEN_WATT
Adatto per montaggio a soffitto
fattore di potenza
0,92
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te