Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11402400
Cod. Produttore
11402400
Cod. EAN
8012952158984

Informazioni di prodotto

IBIS LED 716 33W CLD BIANCO
La plafoniera LED IBIS 716 da 33W è progettata per garantire un elevato benessere visivo in ambienti quali uffici e aule di studio, grazie a una luce morbida, uniforme e ben distribuita che favorisce la concentrazione e la produttività. Il corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco con polvere epossidica garantisce resistenza e durata, mentre l’ottica dark light con lente in PMMA a singoli alveoli assicura una riduzione massima dell’abbagliamento. Il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza permette una luce naturale e confortevole, con un indice di resa cromatica CRI 90 e temperatura colore di 4000K. L’apparecchio, con un’efficienza luminosa di 99 lm/W e un flusso luminoso di 3265 lumen, è dotato di sorgente LED a lunga durata (50.000 ore) e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è adatta per montaggio a soffitto, con grado di protezione IP40 e resistenza meccanica IK06, e rispetta le normative EN60598-1 con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e moderna per l’illuminazione di spazi lavorativi, con un design razionale ed elegante che si integra armoniosamente in ogni ambiente. Descrizione del produttore: Ibis - UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED IBIS 716 33W 4000K Uffici e Aule