Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16454209
Cod. Produttore
16454209
Cod. EAN
8012952115925

Documentazione tecnica

La plafoniera Hydro T5 921 Fl2X28 Celf-E è caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL7035, stampato ad iniezione, infrangibile e autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente prismatico, stabilizzato ai raggi UV e autoestinguente V2, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere l’efficienza luminosa. Il riflettore in acciaio laminato a freddo è zincato a caldo, con verniciatura antinvecchiamento e protezione UV. Il portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso supporta lampade con attacco G5. L’alimentazione è a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio conforme alle norme CEI 20-20 e morsettiera 2P+T con portafusibile. La plafoniera è dotata di fusibile di protezione da 3.15A, pressacavo in nylon e guarnizione in poliuretano espanso ecologico. Il prodotto è certificato ENEC e conforme alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP66 IK08, adatto per installazioni su superfici normalmente infiammabili e resistente alla prova del filo incandescente a 850°C. È indicata per ambienti con temperature fino a 45°C e va utilizzata evitando l’esposizione diretta ai raggi solari e condizioni di forte vibrazione per mantenere le sue caratteristiche di tenuta stagna e protezione. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e caratteristiche riportate a pagina 1 del documento) Descrizione del produttore: HYDRO T5 921 FL2X28 CELF-E GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Plafoniera LED Hydro T5 921 Fl2X28 Grigio IP66 IK08 per interni