Descrizione del prodotto
Plafoniera Hydro T5 921 Fl1X28 Celf-E Grigio realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL7035 stampato ad iniezione, infrangibile e autoestinguente V2, dotata di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Il diffusore è in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un migliore controllo luminoso, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna che facilita la pulizia per mantenere alta l’efficienza luminosa. Il riflettore è in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione e verniciato con poliestere lucido bianco, resistente ai raggi UV e all’ingiallimento. Il portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso supporta attacco G5. L’alimentazione è a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio con cavo rigido sezione 0.50 mm² rivestito in PVC-HT resistente a 90°C e morsettiera 2P+T con portafusibile. La plafoniera è dotata di fusibile di protezione da 3.15A, pressacavo in nylon e guarnizione in poliuretano espanso ecologico. Progettata secondo le norme EN 60598-1 e CEI 34-21, garantisce un grado di protezione IP66 e IK08, è installabile su superfici normalmente infiammabili e certificata ENEC. Ideale per ambienti con temperature fino a 45°C, offre resistenza alla prova del filo incandescente a 850°C e una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità e alle caratteristiche tecniche avanzate. Descrizione del produttore: HYDRO T5 921 FL1X28 CELF-E GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.