Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471522
Cod. Produttore
16471522
Cod. EAN
8012952131604

Informazioni di prodotto

Echo FS è una soluzione efficiente e versatile per l’illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti preassemblati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED da 59W
  • Lunga durata e riduzione dei costi di manutenzione
L'armatura stagna LED Echo HP FS modulo doppio è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato presenta righe interne per un maggiore controllo luminoso e una finitura esterna liscia che facilita la pulizia, assicurando massima efficienza luminosa. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco a forno, fissata con innesto rapido al corpo. Il prodotto offre un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è adatto a temperature ambientali da -30°C a 40°C e garantisce un'illuminazione di alta qualità con sorgenti LED a 4000 K, CRI superiore a 80, flusso luminoso di 8519 lumen e potenza assorbita di 47 W. L'apparecchio è dotato di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox, connettore rapido e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. È caratterizzato da un flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva, consistenza cromatica SDCM3 e lunga durata della sorgente LED (80.000 ore, L90B10). Non è previsto il controllo o la regolazione integrata. L'installazione è consigliata in ambienti interni senza esposizione diretta ai raggi solari o forti vibrazioni. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo FS - bilampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

181 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Bilampada LED 59W IP66 Echo FS illuminazione tecnica stagna