Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474000
Cod. Produttore
16474000
Cod. EAN
8012952134100

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada grigio progettato per lampade LED sostituibili, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Supporta fino a 96 sorgenti luminose, garantendo versatilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti e contesti di utilizzo.

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

96

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66