Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475500
Cod. Produttore
16475500
Cod. EAN
8012952137675

Informazioni di prodotto

HYDRO 960 LED 38W CLD GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 960 da 38W è un apparecchio di illuminazione stagna caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per l’installazione a soffitto. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce alta durabilità anche in ambienti difficili. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne assicura un controllo ottimale della luce e una facile pulizia, mantenendo un’efficienza luminosa elevata. Dotata di driver AC/DC integrato, è compatibile con sistemi di emergenza centralizzati, funzionando sia con alimentazione in corrente alternata (198-264V) sia in corrente continua (168-275V). Offre un flusso luminoso di 7623 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Il prodotto è certificato secondo le normative CE ed ENEC, con grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ed è adatto ad ambienti con presenza di polveri sospese o depositate. Completo di guarnizioni in schiuma poliuretanica anti-invecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox e connettore rapido, è progettato per un’installazione semplice, veloce e sicura. La plafoniera Hydro 960 rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l’illuminazione professionale in contesti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

38 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

201 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro 960 38W IP66 Grigio Industriale