Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475200
Cod. Produttore
16475200
Cod. EAN
8012952137620

Informazioni di prodotto

HYDRO 960 LED 23W CLD GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 960 è caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente e resistente. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, stabile ai raggi UV e con elevata resistenza meccanica grazie a una struttura interna rinforzata, garantisce durabilità e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. L'ottica in acciaio galvanizzato bianco e il diffusore in policarbonato con scanalature interne assicurano un controllo ottimale della luce e un'elevata efficienza luminosa. La lampada integra un driver AC/DC che consente l'alimentazione sia dalla rete elettrica standard sia da sistemi di emergenza in corrente continua, senza necessità di dispositivi aggiuntivi. Con un consumo di 23 W e un flusso luminoso di 4610 lumen a 4000 K, la Hydro 960 offre un'illuminazione uniforme e a basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. La plafoniera è inoltre certificata IK10 e IP66, garantendo protezione da urti e infiltrazioni di polvere e acqua, ed è adatta al montaggio a soffitto. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 100.000 ore con un'efficienza costante, mentre la classe di sicurezza è I. Questo prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica di classe B, ed è particolarmente indicato per ambienti con presenza di polveri sospese o depositate. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

23 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

200 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro 960 23W 4610lm IP66 IK10 Grigio Industriale