Descrizione del prodotto
La plafoniera LED Hydro 960 si distingue per il design moderno e funzionale, ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce elevata resistenza meccanica grazie alla struttura interna rinforzata. L'ottica in acciaio zincato preverniciato bianco e il diffusore in policarbonato con righe interne assicurano un controllo ottimale della luce, uniformità e massima efficacia luminosa.
Dotata di un driver AC/DC integrato, la Hydro 960 può funzionare sia con la normale rete elettrica (198-264 V AC) sia con sistemi di emergenza in corrente continua (168-275 V DC), rendendola versatile e compatibile con impianti di emergenza centralizzati. La sorgente luminosa LED da 18 W offre un flusso luminoso di 3760 lumen con temperatura di colore 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva.
La plafoniera è classificata IP66 e IK10, resistente a polvere, getti d'acqua e urti, e può operare in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a +40 °C. È dotata di guarnizione antinvecchiamento, staffe in acciaio inox per il fissaggio, connettore rapido e chiusura di sicurezza, per un'installazione semplice, sicura e duratura. Conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe B, è particolarmente indicata per ambienti con presenza di polveri e per applicazioni industriali e alimentari. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver