Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475400
Cod. Produttore
16475400
Cod. EAN
8012952137651

Informazioni di prodotto

HYDRO 960 LED 27W CLD GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 960 da 27W si distingue per la sua tecnologia avanzata e la robustezza. Progettata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce, mentre l'ottica in acciaio zincato bianco contribuisce a una distribuzione luminosa efficiente. Dotata di driver AC/DC integrato, è compatibile sia con alimentazioni in corrente alternata (198-264V AC) sia in corrente continua (168-275V DC), ideale per sistemi di emergenza centralizzati. Offre un flusso luminoso di 5490 lumen con temperatura colore di 4000K e un'efficienza luminosa di 203 lm/W, garantendo luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 la rende adatta a installazioni in ambienti polverosi o esposti a condizioni atmosferiche difficili, mentre la classe energetica B assicura efficienza e risparmio energetico. La plafoniera è predisposta per il montaggio a soffitto e dispone di un sistema di connessione rapida che facilita e velocizza l'installazione. La combinazione di materiali di alta qualità, elevata resistenza meccanica e prestazioni luminose la rende una soluzione ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

27 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

203 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro 960 27W IP66 Grigio Industriale