Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471400
Cod. Produttore
16471400
Cod. EAN
8012952128352

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 37W CLD GRIGIO
L'armatura stagna a LED Echo HP modulo doppio è realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce, mentre l’ottica in acciaio zincato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV contribuisce alla durata e alla qualità luminosa. Il prodotto offre un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK10, adatto per ambienti con temperature da -30 °C a 40 °C. La sorgente luminosa LED da 37 W emette un flusso luminoso di 7135 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un CRI superiore a 80, garantendo un’illuminazione uniforme e di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e ganci per sospensione. L’armatura è indicata per installazioni a soffitto e superfici idonee, con guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento e chiusura con ganci e viti di sicurezza in acciaio inox. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

193 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Bilampada LED 37W 7135lm IP66 IK10 soffitto grigio Echo