Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647050083
Cod. Produttore
1647050083
Cod. EAN
8012952130898

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 40W CLD GRI 6500K
Dalla consolidata esperienza Disano nasce l'armatura stagna LED Echo, progettata per garantire alte prestazioni e massima affidabilità. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per assicurare robustezza e durata nel tempo. L'ottica in acciaio zincato bianco e il diffusore in policarbonato autoestinguente con righe interne permettono un controllo ottimale della luce, assicurando un'illuminazione uniforme e di qualità con un indice di resa cromatica superiore a 80. La plafoniera, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è adatta a installazioni a plafone o sospese tramite gancio a molla in acciaio inox, garantendo facilità di montaggio e perfetto allineamento in serie continua. La sorgente LED da 40W emette una luce fredda a 6500K con un flusso luminoso di 7913 lumen, elevata efficienza di 198 lm/W e lunga durata fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. L'apparecchio è privo di flicker, assicurando una luce stabile e confortevole, ideale per ambienti con esigenze di alta qualità visiva. La plafoniera è indicata per ambienti con temperature da -30°C a +40°C, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. Non è prevista alimentazione di emergenza integrata, ma è predisposta per sistemi centralizzati. Il design e i materiali utilizzati la rendono idonea a contesti industriali e commerciali, con particolare attenzione alla sicurezza e alla conformità alle normative CE ed ENEC, e con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo 3000K 6500K - modulo doppio LED - ES

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

198 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 40W 6500K IP66 IK10 per ambienti industriali