Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42262400
Cod. Produttore
42262400
Cod. EAN
8012952665383

Informazioni di prodotto

CAPRI 1 1551 SAP-T 150 CNR-L ARG.SAB.
La presa elettrica CAPRI 1 modello 1551 SAP-T 150 CNR-L è caratterizzata da un design funzionale e robusto, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una finitura grigio chiaro che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo prodotto garantisce una connessione stabile e duratura, adatta per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: CAPRI 1 1551 SAP-T 150 CNR-L GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Plafoniera LED CAPRI 1 1551 SAP-T 150 CNR-L grigio per illuminazione interna