Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1330536042
Cod. Produttore
1330536042

Documentazione tecnica

Il corpo dell’apparecchio di illuminazione TECHONO SYSTEM 6605 è realizzato in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. Il design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto, con una lunghezza standard di 1421 mm e possibilità di versioni su richiesta in varie misure. Il diffusore semisferico diffondente garantisce un’illuminazione uniforme. Le ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento sono resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, offrendo diverse distribuzioni fotometriche per un impiego razionale della luce. Il sistema LED ha un fattore di potenza di 0,95 e un elevato mantenimento del flusso luminoso con durata fino a 80000 ore. La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente, con temperatura ambiente di esercizio da -10°C a +40°C. Sono disponibili versioni con temperature di colore da 3000K a 6500K e LED dedicati alla categoria FOOD per applicazioni specifiche nell’industria alimentare. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529, ed è adatto per impianti che rispettano i requisiti dei consorzi IFS e BRC e la Direttiva HACCP. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6605 68W CLD CELLl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Plafoniera LED 68W TECHNO SYSTEM 6605 per illuminazione industriale