Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1330530059
Cod. Produttore
1330530059

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM 6605 68W CLD CELL BIA offre soluzioni avanzate di illuminazione LED per ogni esigenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica e risparmio sui consumi
  • Illuminazione di alta qualità e lunga durata
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

La plafoniera Techno System 6605 è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un design semplice e moderno che si integra perfettamente in ogni ambiente. Realizzata con corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, presenta bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. È disponibile in diverse lunghezze, con diffusore semisferico diffondente che garantisce un'illuminazione uniforme. Le ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento sono resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, con varie distribuzioni fotometriche per adattarsi a molteplici esigenze progettuali. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e EN60529, con grado di protezione adatto anche per ambienti alimentari secondo le direttive HACCP. La tecnologia LED assicura un elevato risparmio energetico, con fattore di potenza 0,95 e lunga durata del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L75B10). La temperatura di colore standard è 4000K con indice di resa cromatica CRI 80, mentre su richiesta sono disponibili versioni da 3000K a 6500K e LED dedicati per la categoria FOOD. La plafoniera è disponibile in colore bianco e con cablaggio CLD CELL. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6605 68W CLD CELL BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Plafoniera LED 68W Techno System 6605 bianco per ambienti alimentari