Descrizione del prodotto
La lampada DS12412209 della serie 1901 Super è un apparecchio di illuminazione a sospensione o plafone caratterizzato da un design semplice e altamente flessibile, che consente di realizzare qualsiasi forma e disposizione con facilità. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio, mentre il riflettore è in acciaio laminato bianco antingiallimento. La verniciatura è eseguita a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, garantendo durata e resistenza. Il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo ad innesto rapido e collari di protezione anticaduta, con attacco G13. Il cablaggio elettronico è alimentato a 230-240V/50-60Hz, con cavi resistenti a 90°C e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 2,5 mm². L’apparecchio è predisposto per l’inserimento di canaline per cavi ausiliari, conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e IK08. È installabile su superfici normalmente infiammabili. La versione in emergenza garantisce l’accensione automatica di una lampada in caso di black-out, con autonomia di 60 minuti e ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. La potenza è di 58 watt con emissione luminosa di 5200 lumen a 4000K, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile. Descrizione del produttore: SUPER 1+1 1901 FL 1+1X58 CEL-E BIANl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.