Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470519
Cod. Produttore
16470519
Cod. EAN
8012952139051

Informazioni di prodotto

927 LED 40W CLD GRI RADAR SENSOR

Documentazione tecnica

La lampada DS16470519 è un'apparecchiatura di illuminazione a LED da 40W con sensore radar integrato, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile e rinforzato da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore è in policarbonato trasparente prismatizzato internamente, stabilizzato ai raggi UV e autoestinguente, per un controllo ottimale della luce e facilità di pulizia. La tecnologia LED assicura una lunga durata di 80.000 ore con un'elevata resa cromatica (CRI>80) e una temperatura di colore di 4000K, offrendo una luce bianca naturale e gradevole. Il sensore radar stepDIM regola automaticamente l'accensione e lo spegnimento in base alla presenza e alla luminosità ambientale, ottimizzando i consumi energetici. L'installazione è semplice grazie alla staffa in acciaio inox e al connettore per montaggio rapido. Il prodotto è conforme alle normative EN 60598-1 e CEI 34-21, con classificazione di sicurezza IK08 e resistenza al filo incandescente a 850°C, idoneo per installazioni su superfici normalmente infiammabili. Ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione affidabile, efficiente e con controllo intelligente. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - RADAR SENSOR

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 40W grigio RAL7035 con sensore radar per ambienti industriali