Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15023700
Cod. Produttore
15023700
Cod. EAN
8012952175103

Informazioni di prodotto

831 LED 24W CLD BIA VL IP65,VI IP20
La plafoniera LED da incasso 831 Rodi R IP65 è un apparecchio di illuminazione innovativo con tecnologia backlight, caratterizzato da un design sottile e moderno. Dotata di LED ad alta efficienza, garantisce un'elevata luminosità con un flusso luminoso di 3360 lumen e una potenza assorbita di soli 24 W, offrendo un'illuminazione diffusa e uniforme con temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in tecnopolimero prismatizzato assicura alta trasmittanza luminosa, mentre il corpo in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio conferisce robustezza e qualità. Il prodotto è progettato per il montaggio a incasso con grado di protezione IP65 sulla parte frontale e IP20 sulla parte posteriore, garantendo resistenza agli urti (IK06) e sicurezza di classe II. La plafoniera è completa di driver esterno, facilmente alloggiabile nel controsoffitto, e presenta un basso flicker per una migliore sicurezza visiva. È conforme alle normative CE, ha un indice di resa cromatica CRI 80 e un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19, adatto per ambienti che richiedono comfort visivo elevato. La durata del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10 e la classe di sicurezza fotobiologica è RG0. Disponibile in colore bianco, è ideale per applicazioni di illuminazione generale e funzionale in ambienti interni. Descrizione del produttore: Rodi R IP65 - UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

1190 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

290 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-65 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 24W 4000K IP65 incasso ambiente interno