Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14353512
Cod. Produttore
14353512

Documentazione tecnica

MINICONFORT 731 37W 4K CELL-D è una plafoniera LED di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole in ambienti come uffici e strutture sanitarie. Dotata di LED bianchi con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80, assicura una luce naturale e un ottimo comfort visivo. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, mentre l’ottica dark light a alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare riduce l’abbagliamento mantenendo un fattore UGR inferiore a 16. Questo apparecchio offre un elevato risparmio energetico, consumando solo 36 W con una durata di vita di 80.000 ore, riducendo la necessità di manutenzione. L’installazione è facilitata dalla connessione rapida e dagli accessori dedicati. Conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, garantisce sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: MINICONFORT 731 37W 4K CELL-Dl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Plafoniera LED 37W 4000K Uffici e Sanità Miniconfort 731