Descrizione del prodotto
La lampada DS16470419 è un'armatura stagna a LED con sensore radar integrato, progettata per garantire elevate prestazioni luminose e un'installazione versatile. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile e rinforzato da nervature interne per una robustezza superiore, con grado di protezione IP66 e IK08, adatta a installazioni anche in ambienti industriali e alimentari. Il diffusore prismatizzato in policarbonato trasparente è stabilizzato ai raggi UV e autoestinguente, per un controllo ottimale della luce e una facile manutenzione. La sorgente LED da 32W offre un flusso luminoso di 5752 lumen a 4000K con indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un'illuminazione di alta qualità e consumi ridotti. Il sensore radar stepDIM rileva la presenza e regola automaticamente l'accensione e lo spegnimento della luce, ottimizzando l'efficienza energetica. L'installazione è facilitata dalla staffa in acciaio inox per montaggio a parete o plafone e dal gancio a molla per sospensione a catena. Conforme alle normative EN 60598-1 e CEI 34-21, è resistente al filo incandescente a 850°C e garantisce una durata di vita di 80.000 ore con mantenimento dell’80% della luminosità. Questa soluzione è ideale per ambienti che richiedono affidabilità, sicurezza e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - RADAR SENSOR