Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42306330
Cod. Produttore
42306330

Informazioni di prodotto

1756 MONZA 27W garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Design raffinato e moderno

Documentazione tecnica

Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, secondo la norma UNI EN 12150-1:2001. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione che comprende un pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, seguita da una mano finale a liquido bicomponente acrilico stabilizzato ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e di un sezionatore di serie. La tecnologia LED di ultima generazione garantisce una vita utile dell’80% pari a 80.000 ore (L80B20) e appartiene al gruppo esente dalla classificazione rischio fotobiologico. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529 e una superficie di esposizione al vento di 800 cm². Descrizione del produttore: 1756 MONZA 27Wl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Plafoniera LED 27W Monza design moderno installazione interna