Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1126013941
Cod. Produttore
1126013941
Cod. EAN
8012952182316

Informazioni di prodotto

OBLO J 745 LED 21W CLD-D-D BIANCO 3000K
Il plafoniera DS1126013941 Oblò J 2.0 è una soluzione di illuminazione a LED ad alta efficienza caratterizzata da un design minimalista e compatto, ideale per installazioni a soffitto o a parete in ambienti interni ed esterni come balconi, terrazze, scale condominiali e zone comuni. Realizzata con un robusto corpo in policarbonato autoestinguente e resistente agli urti (IK10), offre un elevato grado di protezione IP65 contro polvere e acqua. Dotata di diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, garantisce un'illuminazione uniforme e piacevole con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica superiore a 80 (CRI>80). Il prodotto consuma 21W con un flusso luminoso di 2695 lumen e assicura lunga durata e risparmio energetico. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0,9 e controllo esterno tramite interfaccia DALI 2. Disponibile in colore bianco, è fornita con staffa per un montaggio semplice e sicuro, ed è coperta da una garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - DALI 2

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

63 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Dimmerazione DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 21W 3000K IP65 bianco per interni ed esterni