Descrizione del prodotto
La plafoniera DS12433209 è caratterizzata da una struttura in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio, garantendo robustezza e sicurezza. Il riflettore in acciaio laminato bianco è trattato per evitare l'ingiallimento, mentre la verniciatura a forno con resina poliestere bianca è stabilizzata ai raggi UV per una maggiore durabilità. Il portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo è dotato di innesto rapido e collari di protezione anticaduta per lampade G13/G5. L'alimentazione è elettronica a 230-240V/50-60Hz, con cablaggio in cavo rigido da 0,50 mm² e guaina PVC-HT resistente fino a 90°C, conforme alle norme CEI 20-20. È prevista una morsettiera 2P+T che supporta conduttori fino a 2,5 mm². La plafoniera è predisposta per l'inserimento di canaline per l'alloggiamento di cavi elettrici ausiliari. Il montaggio può essere effettuato a sospensione o a plafone. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e IK08, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili. È disponibile anche in versione emergenza, che mantiene accesa una lampada collegata al circuito di emergenza per 60 minuti in caso di black-out, con ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. La potenza delle lampade è FL 2+2x58, con un peso di 11,60 kg e una potenza totale di 229 W. Il colore è bianco. Descrizione del produttore: SUPER 2+2 1903 FL 2+2X58 CEL-E BIANl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.