Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
CM49PLA106
Cod. Produttore
49PLA106
Cod. EAN
8023903303483

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 6W EN54-24

Documentazione tecnica

24La plafoniera ad incasso Art. 49PLA106, ? caratterizzata da un corpo in materiale metallico con verniciatura a polvere di colore bianco. E' dotata di altoparlante full-range da 130mm e trasformatore da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (6 / 3 / 1.5 W). Plafoniera di design progettata per installazioni discrete e con un minimo impatto visivo, in grado di integrarsi elegantemente in ogni tipologia di ambiente. Montaggio rapido e veloce grazie al connettore a pressione "WAGO" e ai robusti fermi a molla provvisti di cappucci protettivi, ? inoltre dotata di calotta ignifuga con boccole in gomma per predisposizione passaggio cavi e fusibile termico di protezione. Progettata e costruita per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN 54-24.

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza

80 Hz

capacità di carico nominale

6 W

diametro

180

altezza

93 mm

adatto per montaggio a incasso

sistema attivo

regolazione del volume

Produttore

Plafoniera incasso 6W, design, altoparlante 130mm, connettore WAGO, fusibile termico, EN54-24