Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453512
Cod. Produttore
16453512
Cod. EAN
8012952107050

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X58 CELF-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Corpo in policarbonato grigio RAL7035 stampato ad iniezione, infrangibile ed autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica garantita dalla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un controllo ottimale della luce, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna che facilita la pulizia e mantiene l’efficienza luminosa. Riflettore in acciaio laminato a freddo zincato a caldo, con trattamento antiruggine e verniciatura bianca lucida stabilizzata ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso, attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio con cavetto rigido rivestito in PVC-HT resistente a 90°C, morsettiera 2P+T con portafusibile. Grado di protezione IP66 IK08, conforme alle norme EN 60598-1 e CEI 34-21, resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, adatto per installazioni su superfici normalmente infiammabili. Prodotto certificato ENEC. Adatto a due sorgenti luminose con potenza totale assorbita fino a 110 W. Descrizione del produttore: HYDRO T8 921 FL 2X58 CELF-D GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

152 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione stagno HYDRO T8 2x58W grigio IP66