Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453412
Cod. Produttore
16453412
Cod. EAN
8012952107043

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X36 CELF-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Corpo in policarbonato grigio RAL7035 stampato ad iniezione, infrangibile ed autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica garantita da una struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un controllo ottimale della luce, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna che facilita la pulizia per mantenere alta l'efficienza luminosa. Riflettore in acciaio laminato a freddo zincato a caldo, con rivestimento e verniciatura stabilizzata ai raggi UV per garantire resistenza all'ingiallimento e durata nel tempo. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio con cavi resistenti a 90°C e morsettiera 2P+T con portafusibile. Grado di protezione IP66IK08, resistente a condizioni ambientali difficili e conforme alle normative EN 60598-1 CEI 34-21, con certificazione di conformità europea ENEC. Prodotto ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali che richiedono robustezza, sicurezza e alta qualità luminosa. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

152 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione industriale IP66 IK08 policarbonato grigio T8 2x36W