Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1645340041
Cod. Produttore
1645340041
Cod. EAN
8012952095050

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X36 CELF-D-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile e autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un controllo luminoso ottimale, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere l’efficienza luminosa. Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, con rivestimento e verniciatura stabilizzata ai raggi UV per garantire durata e resistenza. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz e reattore elettronico, cavo rigido sez. 0,50 mm² rivestito in PVC-HT resistente a 90°C, morsettiera 2P+T con portafusibile. Equipaggiamento completo con fusibile di protezione, pressacavo in nylon e guarnizione in poliuretano espanso ecologico. Grado di protezione IP66 e IK08, conforme alle normative EN 60598-1, CEI 34-21, con certificazione europea ENEC e resistenza alla prova del filo incandescente a 850°C. Progettato per installazioni in ambienti con temperature fino a 45°C, ideale per applicazioni che richiedono robustezza, sicurezza e alta efficienza luminosa. Colore grigio. Adatto per due sorgenti luminose con attacco G13. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

152 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione illuminazione tecnica IP66 IK08 2x36W T8 grigio