Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453212
Cod. Produttore
16453212
Cod. EAN
8012952107029

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 1X58 CELF-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Corpo in policarbonato grigio RAL7035 stampato ad iniezione, infrangibile e autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica garantita da una struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un controllo luminoso ottimale, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere l'efficienza luminosa. Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, verniciato con poliestere lucido bianco stabilizzato ai raggi UV e ant ingiallimento. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio con cavo rigido in PVC-HT resistente a 90°C e morsettiera 2P+T con portafusibile. Grado di protezione IP66 IK08, conforme alle norme EN 60598-1 e CEI 34-21, resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, adatto per installazioni su superfici normalmente infiammabili. Prodotto certificato ENEC, ideale per ambienti industriali e civili che richiedono robustezza, sicurezza e alta efficienza luminosa con lampade fluorescenti T8 da 58W. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

92 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio stagno HYDRO T8 1x58W grigio industriale