Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1645320041
Cod. Produttore
1645320041
Cod. EAN
8012952095043

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 1X58 CELF-D-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Corpo in policarbonato grigio RAL7035 stampato ad iniezione, infrangibile e autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica garantita da una struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un migliore controllo luminoso, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e mantenere alta l’efficienza luminosa. Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, con rivestimento epossidico e verniciatura stabilizzata ai raggi UV in poliestere lucido bianco. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso, attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio con cavo rigido sezione 0,50 mm² rivestito in PVC-HT resistente a 90°C, morsettiera 2P+T con portafusibile. Equipaggiamento con fusibile di protezione 3,15A, pressacavo in nylon, guarnizione in poliuretano espanso ecologico e ganci di bloccaggio in nylon. Prodotto conforme alle norme EN 60598-1, CEI 34-21, con grado di protezione IP66 IK08, resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, adatto all’installazione su superfici normalmente infiammabili. Indicato per ambienti interni con temperature fino a 45°C, con raccomandazioni per evitare esposizione diretta ai raggi solari e superfici soggette a vibrazioni o agenti atmosferici per mantenere le caratteristiche meccaniche e di protezione. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

92 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione stagna policarbonato grigio IP66 IK08 interno