Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453112
Cod. Produttore
16453112
Cod. EAN
8012952107012

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 1X36 CELF-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Corpo in policarbonato grigio RAL7035 stampato ad iniezione, infrangibile e autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un migliore controllo luminoso, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere l’efficienza luminosa. Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, con rivestimento epossidico e verniciatura stabilizzata ai raggi UV color bianco lucido. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio con cavo rigido sezione 0.50 mm² rivestito in PVC-HT resistente a 90°C, morsettiera 2P+T con portafusibile. Grado di protezione IP66 IK08, resistente alla prova del filo incandescente a 850°C e certificazione di conformità europea ENEC. Progettata per installazioni in ambienti con temperatura fino a 45°C, con protezione contro agenti atmosferici e urti. Colore grigio. Adatta per una sorgente luminosa con attacco G13 e potenza di 36 W. Descrizione del produttore: HYDRO T8 921 FL 1X36 CELF-D GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

92 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione stagno LED HYDRO T8 36W grigio