Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1645310041
Cod. Produttore
1645310041
Cod. EAN
8012952095036

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 1X36 CELF-D-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile e autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica garantita da una struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un controllo ottimale della luce, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura esterna liscia che facilita la pulizia per mantenere l’efficienza luminosa. Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, con verniciatura in poliestere lucido bianco stabilizzata ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con reattore elettronico, cablaggio con cavetto rigido sezione 0,50 mm² rivestito in PVC-HT resistente a 90°C, morsettiera 2P+T con portafusibile. Grado di protezione IP66IK08, conforme alle norme EN 60598-1 e CEI 34-21, resistente alla prova del filo incandescente a 850°C. Prodotto ideale per installazioni in ambienti con temperature fino a 45°C, con caratteristiche di robustezza, sicurezza e alta efficienza luminosa. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

92 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione LED tecnica IP66 IK08 1x36W grigio per ambienti industriali