Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453012
Cod. Produttore
16453012
Cod. EAN
8012952107005

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 1X18 CELF-D GRIGIO

Documentazione tecnica

Il portalampada DS16453012 è progettato per lampade fluorescenti con attacco G13 e diametro 26 mm, ideale per sorgenti luminose singole. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL7035, stampato ad iniezione, infrangibile e autoestinguente V2, con elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Il diffusore trasparente prismatico in policarbonato assicura un controllo ottimale della luce, è autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere l’efficienza luminosa. Il portalampada presenta contatti in bronzo fosforoso per garantire affidabilità e durata. Il prodotto è conforme alle normative EN 60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 IK08, adatto per installazioni in ambienti con temperature fino a 45°C, garantendo sicurezza e robustezza anche in condizioni difficili. L’alimentazione è a 230V/50Hz con reattore elettronico, e il cablaggio è realizzato con materiali resistenti fino a 90°C. Questo portalampada è una soluzione affidabile e resistente per applicazioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

92 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Portalampada fluorescente G13 1x18W IP66 IK08 grigio tecnico