Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
potenza della lampada
35 W
adatto per numero di corpi luminosi
2
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
corpo luminoso
lampada fluorescente D=16 mm
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te