Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453612
Cod. Produttore
16453612
Cod. EAN
8012952115956

Informazioni di prodotto

HYDRO T5 921 FL 1X54 CELF-D GRIGIO

Documentazione tecnica

lunghezza

1300 mm

larghezza

92 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro T5 921 Fl 1X54 Celf-D Grigio