Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476507
Cod. Produttore
16476507
Cod. EAN
8012952137774

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 50W CLD-E GRIGIO
La plafoniera stagna a LED Hydro 963 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un design moderno e versatile, ideale per ambienti industriali e con presenza di polvere. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. L'ottica in acciaio zincato preverniciato bianco a forno assicura durabilità e protezione, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne migliora il controllo luminoso e facilita la pulizia per mantenere l'efficienza luminosa. Dotata di sorgente luminosa LED da 50 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 8232 lumen, offre un'elevata efficienza luminosa di 165 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è classificata IP66 e IK10, resistente a polvere e urti meccanici, e può operare in un range di temperatura da 5 a 40 °C. È predisposta per il montaggio a soffitto e dotata di batteria di emergenza con autonomia di un'ora. L'apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe C. L'equipaggiamento comprende guarnizioni ecologiche in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox, connettore rapido e chiusura a incastro con viti di sicurezza in acciaio inox. È consigliata per installazioni in ambienti con polvere sospesa o depositata e dispone di accessori opzionali come sensori radar e cablaggi per fila continua o dimmerazione. Questa soluzione garantisce affidabilità, durata e prestazioni elevate per l’illuminazione tecnica in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 50W IP66 IK10 Hydro 963 per ambienti industriali