Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476522
Cod. Produttore
16476522
Cod. EAN
8012952137767

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 47W CLD GRI FS
Il plafoniera LED Hydro 963 HP - FS è una soluzione di illuminazione industriale caratterizzata da un design moderno e versatile, adatto a molteplici ambienti. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, questa armatura garantisce durabilità e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua. Il diffusore in policarbonato con striature interne ottimizza la distribuzione della luce, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato verniciato bianco contribuisce a una resa luminosa efficiente. Il sistema integra una sorgente luminosa LED da 47W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 7983 lumen, offrendo un’elevata efficienza luminosa di 170 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme con flicker molto limitato per una migliore sicurezza visiva. La plafoniera è progettata per un uso a tensione AC tra 220 e 240 V, con un fattore di potenza superiore a 0.95 e una classe di isolamento I. È indicata per il montaggio a soffitto, con accessori in acciaio inox per il fissaggio e guarnizioni ecologiche anti-invecchiamento. La durata della sorgente LED è stimata in 100.000 ore con mantenimento del flusso L90B10. Il prodotto rispetta le normative CE e ENEC, è conforme agli standard di sicurezza fotobiologica RG0 e possiede etichetta energetica di classe C. La plafoniera è particolarmente raccomandata per ambienti industriali con presenza di polveri sospese o depositate, come previsto dai requisiti IFS, BRC e HACCP per l’illuminazione nelle industrie alimentari. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance - FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W 4000K IP66 industriale soffitto grigio