Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647650041
Cod. Produttore
1647650041
Cod. EAN
8012952137798

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 47W CLD-D-D GRIGIO
L'armatura stagna a LED Hydro 963 è caratterizzata da una linea moderna e versatile, ideale per diverse ambientazioni. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo luminoso ottimale e facilita la pulizia per mantenere la massima efficienza luminosa. Dotata di guarnizione ecologica in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox, connettore rapido e chiusura con viti di sicurezza, questa plafoniera LED da 47 W offre un flusso luminoso di 8232 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80. La sua elevata efficienza luminosa di 175 lm/W e il basso flicker garantiscono una luce uniforme e sicura. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è adatta per installazioni a soffitto in ambienti industriali o con presenza di polvere. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9, e supporta controllo esterno tramite interfaccia DALI. La temperatura operativa varia da -30 °C a +40 °C. La plafoniera non è predisposta per emergenza integrata, ma può essere dotata di sensori a richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

175 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W 8232lm IP66 IK10 industriale soffitto grigio