Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476512
Cod. Produttore
16476512
Cod. EAN
8012952139228

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 130X63LM CLD CELL-D GRIGIO

Documentazione tecnica

L'apparecchio di illuminazione DS16476512 è una soluzione LED ad alte prestazioni progettata per ambienti industriali e commerciali. La struttura è realizzata in policarbonato grigio stampato ad iniezione, infrangibile e rinforzata per garantire elevata resistenza meccanica. Il diffusore, anch'esso in policarbonato autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, presenta righe interne per un controllo ottimale della luce e una finitura liscia che facilita la pulizia, mantenendo così la massima efficienza luminosa. Il riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco assicura una distribuzione uniforme della luce. L’illuminazione è garantita da LED con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, con una potenza di 47 W e un flusso luminoso di 7766 lumen. Il prodotto è dotato di guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento e staffe di fissaggio in acciaio inox per montaggio a plafone o sospensione. Il grado di protezione IP66 e l’alta efficienza energetica rendono questo apparecchio ideale per ambienti con esigenze di robustezza e affidabilità, con un fattore di potenza superiore a 0,95 e una durata luminosa L80B20 di 80.000 ore. La classificazione a basso rischio fotobiologico e la conformità alle normative EN e alla direttiva HACCP lo rendono adatto anche per ambienti alimentari e industriali con requisiti di sanificazione. La temperatura di esercizio varia da -30°C a +40°C, garantendo prestazioni costanti in diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: HYDRO 963 LED 47W CLD-D GRIGIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Plafoniera Hydro 963 Led 47W Cld Cell-D Gri